項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | GT31 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3 9機構/ 64“ |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D8 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | M6 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25機構/ 64“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT31 | 33機構/ 64“ | GT31 | 3 | 3 35機構/ 64“ | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | 新台幣2,841元 | |
GT31 | 19機構/ 32“ | GT31 | 3 | 3 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | 新台幣3,260元 | |
GT31 | 45機構/ 64“ | GT31 | 4 | 4 21機構/ 64“ | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | 新台幣3,957元 | |
GT31 | 25機構/ 32“ | GT31 | 4 | 4 21機構/ 64“ | 2.00mm | 6高 | 11mm | M14 | 新台幣5,270元 | |
GT31 | 25機構/ 64“ | GT41 | 3 | 2.75“ | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 新台幣3,260元 | |
GT31 | 25機構/ 64“ | GT41 | 4 | 3 9機構/ 64“ | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | 新台幣3,306元 | |
GT31 | 33機構/ 64“ | GT41 | 4 | 3 35機構/ 64“ | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | 新台幣3,778元 |