項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | GT40 |
材料 | 高速鋼-E-PM |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 9機構/ 64“ |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D8 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | M6 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25機構/ 64“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.37 |
船長(厘米) | 9.58 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺紋長度 | 項目 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT40 | 25機構/ 64“ | 螺旋長笛絲錐 | 3 | 粗 | 2 31機構/ 64“ | 0.70mm | D6 | 4.5mm | 新台幣2,122元 | ||
GT40 | 25機構/ 64“ | 螺旋長笛絲錐 | 3 | 粗 | 2.75“ | 0.80mm | D7 | 6mm | 新台幣2,193元 | ||
GT40 | 33機構/ 64“ | 螺旋長笛絲錐 | 4 | 粗 | 3 35機構/ 64“ | 1.25mm | D9 | 8mm | 新台幣2,629元 | ||
GT40 | 19機構/ 32“ | 螺旋長笛絲錐 | 4 | 粗 | 3 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 10mm | 新台幣3,177元 | ||
GT40 | 45機構/ 64“ | 螺旋長笛絲錐 | 4 | 粗 | 4 21機構/ 64“ | 1.75mm | D11 | 9mm | 新台幣3,737元 | ||
GT40 | 63機構/ 64“ | 螺旋長笛絲錐 | 4 | 粗 | 5.5“ | 2.50mm | 6高 | 16mm | 新台幣9,071元 | ||
GT40 | 15機構/ 32“ | 手拍 | 4 | UNC | 2.375“ | 24 | 3BX | 0.194“ | 新台幣2,539元 |