項目 | 硬質合金Bur鋁切割 |
刀具直徑 | 3機構/ 8“ |
切削刃類型 | 單切 |
切割長度 | 3機構/ 8“ |
最高 轉速 | 66,000 |
總長度 | 2 5機構/ 64“ |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 球 |
貿易編號 | SD-3 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 三方圈 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40549 | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 50,000 | 3" | 夾角 | SL-4 | 新台幣3,049元 |