項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 4“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 5機構/ 8“ |
最高 轉速 | 70,000 |
總長度 | 2" |
柄材料 | 固態硬質合金 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 圓柱球鼻 |
貿易編號 | SC-1 |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 刀柄尺寸 | 角 | 刀具直徑 | 三方圈 | 貿易編號 | 切削刃類型 | 切割長度 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3044078 | 1機構/ 8“ | - | 1機構/ 8“ | SD-M球 | SD-42L2 | 單切 | 1機構/ 8“ | 40000 | 新台幣603元 | ||
3051758 | 1機構/ 8“ | 10 | 1機構/ 4“ | 倒錐度 | SN-51 | 雙切 | 1機構/ 4“ | 40000 | 新台幣734元 | ||
M41361 | 1機構/ 8“ | - | 3機構/ 16“ | 蛋面 | SE-53 | 雙切 | 9機構/ 32“ | 80,000 | 新台幣1,184元 | ||
M41495 | 1機構/ 4“ | - | 5機構/ 8“ | 尖錐 | SM-6 | 雙切 | 1" | 40,000 | 新台幣2,890元 | ||
M41446 | 1機構/ 8“ | - | 1機構/ 8“ | 防火等級 | SH-41 | 雙切 | 1機構/ 4“ | 90,000 | 新台幣475元 | ||
M41296 | 1機構/ 4“ | - | 3機構/ 8“ | 圓柱球鼻 | SC-3 | 雙切 | 3機構/ 4“ | 66,000 | 新台幣1,428元 | ||
M40284 | 1機構/ 8“ | - | 3機構/ 32“ | 圓柱球鼻 | SC-41 | 單切 | 7機構/ 16“ | 95,000 | - | 詢價
|