Widia Nasr1212m2q |可轉位螺紋車削刀柄,N.2r 刀片,方形,右手,無冷卻液貫通 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WIDIA NASR1212M2Q 可轉位螺紋車削刀柄,N.2R 刀片,方形,右手,無冷卻液貫通 | CV3NHJ 287DY6

WIDIA NASR1212M2Q 可轉位螺紋車削刀柄,N.2R 刀片,方形,右手,不含冷卻液

有現貨
貨號:CV3NHJ 型號:NASR1212M2Q交叉編號:287DY6

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,794 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目車削刀座

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
WIDIA E08KSCLCR06 鏜桿,右手,內冷,柄徑 8.00 mm | CV2CKU 287AL5 E08KSCLCR06無聊的酒吧新台幣12,578元
WIDIA WGCSML120322C 切槽和切斷刀架,左手,3/4 英吋寬柄 | CV3GRV 287PE3 WGCSML120322C工具托架新台幣8,905元
WIDIA A40TDCLNR16KC06 可轉位螺紋車削刀柄 | CV3MYR 287KP8 A40TDCLNR16KC06車削刀座新台幣16,620元
WIDIA E16RSCLCL09 可轉位螺紋車削刀柄 | CV3MYT 287AP6 E16RSCLCL09車削刀座新台幣25,413元
WIDIA E10MSCLCR06 可轉位螺紋車削刀柄 | CV3MYU 287AT5 E10MSCLCR06車削刀座新台幣14,803元
WIDIA E20SSCLCL09 可轉位螺紋車削刀柄 | CV3MYV 287AU0 E20SSCLCL09車削刀座新台幣32,857元
WIDIA A40VDCLNR6KC4 可轉位螺紋車削刀柄 | CV3MYW 287KV9 A40VDCLNR6KC4車削刀座新台幣25,054元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WIDIA NASR1212M2Q 可轉位螺紋車削刀柄,N.2R 刀片,方形,右手,不含冷卻液
新台幣4,794元 /單元