項目 | 按鈕外殼 |
顏色 | ANSI 61粉末塗料,不銹鋼粒 |
導管尺寸 | 沒有提供導管入口孔 |
深度 | 2.81“ |
尺寸D | 1-7 / 8“ |
尺寸E | 1-3 / 4“ |
尺寸F | 2-3 / 8“ |
尺寸G | 4" |
身高 | 3.5“ |
孔的大小 | 30mm |
材料 | 不銹鋼 |
NEMA號 | 4,4X,12,13 |
列數 | 1 |
孔數 | 1 |
類別 | 油密性 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA號 | 深度 | 尺寸D | 孔數 | 信號寬度 | 尺寸E | 尺寸F | 尺寸G | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1 | 4,12,13 | 2.81“ | 1-7 / 8“ | 1 | 3.25“ | 1-3 / 4“ | 2-3 / 8“ | 4" | 新台幣4,351元 | ||
PB2 | 4,12,13 | 2.81“ | 1-7 / 8“ | 2 | 3.25“ | 1-3 / 4“ | 2-3 / 8“ | 6-1 / 4“ | 新台幣5,526元 | ||
PB3 | 4,12,13 | 2.81“ | 1-7 / 8“ | 3 | 3.25“ | 1-3 / 4“ | 2-3 / 8“ | 8-1 / 2“ | 新台幣5,981元 | ||
PB6 | 4,12,13 | 3.09“ | 2-5 / 8“ | 6 | 6.25“ | 2-1 / 8“ | 5-3 / 8“ | 10“ | 新台幣11,224元 | ||
PB4 | 4,12,13 | 2.81“ | 1-7 / 8“ | 4 | 3.25“ | 1-3 / 4“ | 2-3 / 8“ | 10-3 / 4“ | 新台幣6,353元 | ||
PB9 | 4,12,13 | 3.09“ | 2-5 / 8“ | 9 | 8.5“ | 2-1 / 8“ | 7-5 / 8“ | 10“ | 新台幣14,142元 | ||
PB12 | 4,12,13 | 3.09“ | 2-5 / 8“ | 12 | 8.5“ | 2-1 / 8“ | 7-5 / 8“ | 12-1 / 4“ | 新台幣10,903元 |