項目 | 軸流風扇 |
刀片材料 | 非金屬 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 88 / 110 |
分貝 | 37 |
深度 | 1.5“ |
電氣連接 | 24“引線和90度插頭 |
範迪 | 4" |
風扇轉速 | 3500/3000 |
身高 | 4 5機構/ 7“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 塑料/鋼 |
Hz | 50/60 |
安裝位置 | 直式 |
三方圈 | 方形 |
電壓 | 230 VAC |
瓦 | 17/15 |
信號寬度 | 4 5機構/ 7“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 風扇轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
WA4AXFN | 2500/3000 | 115 VAC | 新台幣5,451元 |