項目 | 軸流風扇 |
刀片材料 | 非金屬 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 190 / 235 |
分貝 | 46 |
深度 | 2" |
電氣連接 | 24“引線和90度插頭 |
範迪 | 6" |
風扇轉速 | 2800/3500 |
身高 | 6 7機構/ 9“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 塑料/鋼 |
Hz | 50/60 |
安裝位置 | 直式 |
三方圈 | 圓形 |
電壓 | 230 VAC |
瓦 | 26/35 |
信號寬度 | 6 7機構/ 9“ |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |