<span Class='notranslate'>Wiegmann </span> Was350 | Hole Seal Conduit Size 3 1/2 In | 1mdu7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WIEGMANN WAS350孔密封導管尺寸3 1/2 In | AB2JWA 1MDU7

WIEGMANN WAS350 孔密封導管尺寸 3 1/2 英寸

有現貨
貨號:AB2JWA 型號:WAS350交叉參考:1MDU7

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油密孔密封
顏色灰色
導管尺寸3-1 / 2“
聚酯粉
墊片油密性
孔直徑4"
材料鐵件
NEMA外殼類型12和4

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)2.54
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)16.26
HS代碼7326908588
原產地US

產品詳細說明:

  • 設計用於(密封未使用的按鈕或導管孔)

產品型號

產品型號導管尺寸孔直徑價錢
WIEGMANN WAS300孔密封導管尺寸3 In | AB2JVZ 1MDU6 WAS3003"3-41 / 64“新台幣997元
WIEGMANN WAS400孔密封導管尺寸4 In | AB8WVL 2AAR5 WAS4004"4-41 / 64“新台幣1,644元
WIEGMANN WAS050孔密封防油| AE7ZLH 6C749 WAS0501機構/ 2“7機構/ 8“新台幣369元
WIEGMANN WAS075孔密封防油| AE7ZLJ 6C750 WAS0753機構/ 4“1-1 / 8“新台幣453元
WIEGMANN WAS150孔密封防油| AE7ZLK 6C752 WAS1501-1 / 2“2"新台幣765元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WIEGMANN WAS350 孔密封導管尺寸 3 1/2 英寸
新台幣1,269元 /單元