項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | FNPT聯盟x FNPT |
身高 | 7.25“ |
總長: | 6.125“ |
材料 | 青銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1" |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 是 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
12-600XL 已選中 | 6.25“ | 5.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣9,174元 | |
34-600XL 已選中 | 5.5“ | 5 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,929元 | |
114-600XL 已選中 | 8" | 7.125“ | 1.25“ | 新台幣23,094元 | |
112-600XL 已選中 | 10“ | 9.125“ | 1.5“ | 新台幣33,945元 | |
2-600XL 已選中 | 12“ | 10.25“ | 2" | 新台幣41,701元 |