項目 | 自動控制閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵ASTM A538 |
塗層 | 環氧塗層FDA批准 |
連接類型 | 翻邊 |
封面材料 | 球墨鑄鐵 |
彈性體材料 | 布納N |
最高連續流量 | 125加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最高間歇流量 | 160加侖/分鐘 |
螺帽材質 | 304不銹鋼 |
運營壓力 | 150 PSI |
先導調整範圍 | 15年到150年 |
管道尺寸 | 1.5 |
端口大小 | 1-1/2 x 1-1/2 |
彈簧材質 | 302不銹鋼 |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
裝飾材料 | 304不銹鋼 |
閥門類型 | 減壓 |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8481809015 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 管道尺寸 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-ZW209TH | 球墨鑄鐵ASTM A537 | 螺紋的 | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | 新台幣94,508元 | ||
112-ZW209G | 球墨鑄鐵ASTM A539 | 開槽的 | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | 新台幣87,949元 | ||
2-ZW209TH | 球墨鑄鐵ASTM A540 | 螺紋的 | 2 | 2 2點¯x | 新台幣111,219元 | ||
2-ZW209 | 球墨鑄鐵ASTM A541 | 翻邊 | 2 | 2 2點¯x | 新台幣111,219元 | ||
2-ZW209G | 球墨鑄鐵ASTM A542 | 開槽的 | 2 | 2 2點¯x | 新台幣103,464元 | ||
212-ZW209TH | 球墨鑄鐵ASTM A543 | 螺紋的 | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | 新台幣108,374元 | ||
212-ZW209 | 球墨鑄鐵ASTM A544 | 翻邊 | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | 新台幣116,488元 |