項目 | 混合閥 |
主體材料 | 低鉛青銅 |
流量 | 0.5至10 gpm |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口溫度(冷) | 40度至75度F |
入口溫度(熱) | 120度至195度F |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5.437“ |
總寬度 | 5 13機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | 95度至115度F |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8481200040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-ZW3870XLT | 0.5至3.10 gpm | 3機構/ 8“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 8“ | 核不擴散條約 | 4 27機構/ 32“ | 4.187“ | 新台幣6,087元 | ||
38-ZW3870XLT-4P | 0.5至3.10 gpm | 3機構/ 8“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 8“ | 核不擴散條約 | 4 27機構/ 32“ | 4.187“ | 新台幣6,091元 | ||
12-ZW1070XLCPVC | 0.5至10 gpm | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 5.875“ | 6.187“ | 新台幣12,300元 | ||
38-ZW1070XLCOMP | 0.5至10 gpm | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 5 11機構/ 16“ | 5 13機構/ 16“ | 新台幣13,157元 |