項目 | 雙面大錘 |
面直徑 | 2.125“ |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | UNBREAKABLE(TM)防滑手柄 |
處理材料 | 鐵件 |
頭部顏色 | 嗨威斯格林 |
頭長 | 6.25“ |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 8磅。 |
頭寬 | 2.5“ |
總長度 | 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 731325223637 |
船重(kg) | 4.63 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 頭寬 | 面直徑 | 手柄設計 | 總長度 | 處理材料 | 頭部顏色 | 頭長 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 防滑手柄 | 14“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 4" | 鍛鋼 | 新台幣3,975元 | ||
20412 | 2.125“ | 2.125“ | 防滑手柄 | 12“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 2.5“ | 鍛鋼 | 新台幣4,437元 | ||
20416 | 2.5“ | 2.5“ | 防滑手柄 | 18“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 5" | 鍛鋼 | 新台幣5,396元 | ||
20624 | 2.25“ | 2.25“ | 防滑手柄 | 24“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 3" | 鍛鋼 | 新台幣6,894元 | ||
20630 | 3" | 3" | 防滑手柄 | 32“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 5" | 鍛鋼 | 新台幣7,399元 | ||
20824 | 2.5“ | 2.5“ | 防滑手柄 | 24“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 3" | 鍛鋼 | 新台幣7,459元 | ||
20830 | 3" | 3" | 防滑手柄 | 32“ | 硫化橡膠和鋼 | 嗨威斯格林 | 6" | 鍛鋼 | 新台幣7,896元 |