項目 | C型夾 |
砧 | 平 |
身體顏色 | 黑色 |
車身飾面 | 粉末塗層 |
主體材料 | 鐵件 |
夾鉗類型 | 掉落偽造 |
夾緊壓力 | 5400磅。 |
顏色 | 黑色 |
職責等級 | 常規職責 |
完 | 粉末塗層 |
機框 | 鍛鋼 |
負載能力 | 5400磅。 |
Max.最高Opening開場 | 6" |
Min.最小Opening開場 | 0" |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 5400 |
件數 | 1 |
墊 | 平滑 |
螺絲 | 鐵件 |
尺寸 | 6 |
主軸精加工 | 黑氧化物 |
主軸材質 | 鐵件 |
主軸 | 黑氧化物 |
旋轉墊 | 鐵件 |
喉深 | 5" |
類別 | 方喉 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 砧 | 身體顏色 | 喉深 | 類別 | 主體材料 | 夾鉗類型 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | 平 | 灰色 | 2-7 / 8“ | 重型鍛造 | 鐵件 | 掉落偽造 | 灰色 | 新台幣17,015元 | ||
112 | 12“ | 平 | 灰色 | 2-15 / 16“ | 重型鍛造 | 鐵件 | 掉落偽造 | 灰色 | 新台幣20,812元 | ||
802 | 2" | 平 | 黑色 | 1-13 / 16“ | 常規職責 | 鐵件 | 掉落偽造 | 黑色 | 新台幣1,096元 | ||
803 | 3" | 平 | 黑色 | 1-15 / 16“ | 常規職責 | 鐵件 | 掉落偽造 | 黑色 | 新台幣1,436元 | ||
804 | 4mm | 平 | 黑色 | 2-5 / 16“ | 常規職責 | 鐵件 | 掉落偽造 | 黑色 | 新台幣2,260元 | ||
806 | 6 | 平 | 黑色 | 2-15 / 16“ | 常規職責 | 鐵件 | 掉落偽造 | 黑色 | 新台幣3,740元 | ||
808 | 8 | 平 | 黑色 | 3-7 / 16“ | 常規職責 | 鐵件 | 掉落偽造 | 黑色 | 新台幣4,175元 |