項目 | C型夾 |
砧 | 平 |
身體顏色 | 黑色 |
車身飾面 | 粉末塗層 |
主體材料 | 鐵件 |
夾鉗類型 | 掉落偽造 |
夾緊壓力 | 5900磅。 |
顏色 | 黑色 |
職責等級 | 常規職責 |
完 | 粉末塗層 |
機框 | 鍛鋼 |
負載能力 | 5900磅 |
Max.最高Opening開場 | 8" |
Min.最小Opening開場 | 2" |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 5900 |
件數 | 1 |
墊 | 平滑 |
螺絲 | 鐵件 |
尺寸 | 8 |
主軸精加工 | 黑氧化物 |
主軸材質 | 鐵件 |
主軸 | 黑氧化物 |
旋轉墊 | 鐵件 |
喉深 | 6" |
類別 | 方喉 |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |