項目 | 機械師的虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 30,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 6" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 5-3 / 4“ |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 10.75“ |
總長度 | 17.75“ |
總寬度 | 11“ |
管道容量 | 1/4 to 3-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 4.125“ |
船重(kg) | 29.14 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8205700030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745 | 5" | 9.375“ | 15.75“ | 10“ | 3.75“ | 新台幣21,458元 |