項目 | 木工虎鉗 |
基本類型 | 文具 |
車身鑄件 | 球墨鑄鐵 |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 10“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 13“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 2 |
總高度 | 8" |
總長度 | 22.5“ |
總寬度 | 11.5“ |
可逆 | 沒有 |
喉深 | 4" |
虎鉗類型 | 速效 |
船重(kg) | 17.78 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 57.4 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 鉗口寬度 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78A | 7" | 半鋼鑄件 | 7.75“ | 19.25“ | 10.25“ | 新台幣14,812元 |