項目 | 手提虎鉗 |
基本類型 | 夾式旋轉 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
顎臉 | 開槽的 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 4" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 2-1 / 4“ |
安裝孔直徑 | 0 |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 1 |
總高度 | 10.125“ |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 5.375“ |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 45學位 |
喉深 | 2" |
UPC | 094701252264 |
虎鉗類型 | 超級少年 |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 喉深 | 基本類型 | 顎型 | 鉗口寬度 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2.625“ | 鉗式 | 固定 | 3" | 鑄鐵 | 6.75“ | 3.75“ | 6.75“ | 新台幣2,641元 |