項目 | 車間虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 30,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 4" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 4" |
安裝孔直徑 | 標準 |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 7.625“ |
總寬度 | 14.625“ |
管道容量 | 5/8至2英寸 |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 2.75“ |
虎鉗類型 | 實用 |
船重(kg) | 10.36 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | CN |
型號 | 喉深 | 職責等級 | 鉗口寬度 | 安裝孔直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 旋轉角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS5XNUMX | 3" | 標準職責 | 5" | 標準 | 8.437“ | 15.437“ | 8.625“ | 360學位 | 新台幣13,149元 | |
WS6XNUMX | 3.5“ | 標準職責 | 6" | 標準 | 9.75“ | 18“ | 8.75“ | 360學位 | 新台幣18,763元 | |
WS8XNUMX | 4" | 標準職責 | 8" | 標準 | 11.437“ | 22.25“ | 9 5機構/ 16“ | 360學位 | 新台幣26,786元 | |
SBV-100 | 2" | 輕鬆的工作 | 4" | 7機構/ 16“ | 5 5機構/ 16“ | 10.125“ | 5 5機構/ 16“ | 45學位 | 新台幣6,610元 | |
SBV-65 | 1.75“ | - | 2.5“ | - | 4.88“ | 9.375“ | 5.75“ | 45學位 | 新台幣5,686元 |