項目 | 空心牆錨 |
鑽頭尺寸 | 1.25“ |
材料 | 不銹鋼 |
螺絲長度 | 4" |
螺絲類型 | 菲利普斯 |
用於 | WingIts抓桿 |
室壁厚度 | 1-1 / 3“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318141060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑽頭尺寸 | 材料 | 螺絲長度 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-RESGBW35-2 | 3機構/ 4“ | 阻燃結構塑料 | 3.5“ | WingIts抓桿 | 新台幣1,566元 | ||
BAW30-2 | 3機構/ 4“ | 阻燃結構塑料 | 3" | 新月形和弧形淋浴桿 | 新台幣876元 |