項目 | 溫度報警 |
接觸等級 | 1A @ 30伏直流 |
深度 | 1.25“ |
身高 | 4.75“ |
跡象 | 聽得見 |
能量源 | 23至26 VDC @ 120mA |
溫度。 範圍 | -30度至120度F |
時間延遲 | 0至2小時。 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 17.15 |
船寬(厘米) | 5.38 |
HS代碼 | 8531200040 |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 深度 | 身高 | 能量源 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA200-12 | 1A @ 30伏直流 | 1.25“ | 4.75“ | 11至14 VDC @ 120mA | -58度至299度F | 6" | 新台幣8,109元 | ||
EA200-24 | 1A @ 30伏直流 | 1.25“ | 4.75“ | 23至26 VDC @ 120mA | -58度至299度F | 6" | 新台幣11,659元 | ||
EA400-12 | 1A @ 30伏直流 | 1.25“ | 4.75“ | 11至14 VDC @ 120mA | -58度至299度F | 6" | 新台幣18,200元 | ||
TA-2HL | 50 毫安 @ 12 伏直流電 | 1" | 3.75“ | - | 30度至100度F | 6.25“ | - | 詢價
| |
TA-40 | 200mA @ 24VDC /交流電 | 9機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | - | 39學位F. | 2.5“ | 新台幣1,515元 |