得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水檢測系統 |
安培 | 大於100mA |
相容性測試 | RoHS和CE |
連線設定 | C型繼電器 |
身高 | 2 25機構/ 32“ |
最高 溫度 | 140學位 |
尺寸 | 4-1/8" x 2-25/32" |
類別 | 控制台 |
電壓 | 8至28 VAC / DC |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 5.4 |
船長(厘米) | 17.15 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8531100045 |