項目 | 減速機 |
孔直徑。 | 1.375“ |
責任 | 沖洗 |
完 | 環氧塗料系統 |
Frame | 56C / 140TC |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1725 |
潤滑 | Mobil Glygoyle(R)460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 2 |
最高 輸出扭矩 | 2516英寸磅 |
最大。 扭力 | 2516英寸磅 |
安裝 | 普遍 |
標稱輸出RPM | 43 |
標稱比 | 40:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1.375“ |
輸出軸高度 | 3.5“ |
輸出扭矩@ 1 HP | 1258英寸磅 |
輸出扭矩@ 1.5 HP | 1887英寸磅 |
輸出扭矩@ 2 HP | 2516英寸磅 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 944英寸磅 |
懸臂負荷 | 1350磅。 |
迴轉 | 可逆 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 雙輸出 |
減速機類型 | C面 |
蜗杆中心距 | 3" |
船重(kg) | 26.08 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 30.23 |
HS代碼 | 8483405010 |
原產地 | US |
型號 | 輸出軸高度 | 孔直徑。 | Frame | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100:1 56C | 2.875“ | 1.25“ | 56C | - | - | - | - | 533英寸磅 | 新台幣39,042元 | |
E26MWNS 100:1 56C | 3.125“ | 1.25“ | 56C | - | - | - | 744英寸磅 | 564英寸磅 | 新台幣44,046元 | |
E35MWNS 100:1 56C | 4" | 1.75“ | 56C | - | - | 1243英寸磅 | 821英寸磅 | - | 新台幣48,727元 | |
E24MWNS 80:1 56C | 2.875“ | 1.25“ | 56C | - | - | - | 638英寸磅 | 484英寸磅 | 新台幣36,707元 | |
E26MWNS 80:1 56C | 3.125“ | 1.25“ | 56C | - | - | 979英寸磅 | 646英寸磅 | - | 新台幣44,046元 | |
E35MWNS 80:1 56C | 4" | 1.75“ | 56C | 2146英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣50,626元 | |
E13MWNS 60:1 56C | 1.75“ | 3機構/ 4“ | 56C | - | - | - | - | - | 新台幣28,021元 |