項目 | 可調式隔板 |
代理商合規 | RIA |
結構 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 |
完 | 灰色琺瑯 |
功能 | 面板最多可增加11“的可調性 |
測量 | 10 ga。 |
身高 | 12ft。 |
材料 | 鋼絲編織網 |
面板高度 | 12.0英尺 |
面板尺寸 | 12英尺高的可調面板(2-1 / 2至11英寸) |
面板寬度 | 1“到11” |
帖子材料 | 鋼管 |
立柱寬度 | 2" |
類別 | 可調整 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 365.76 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7314496000 |
原產地 | US |