項目 | 鉸鏈門 |
代理商合規 | RIA |
結構 | 2 x 2“方形,10 ga。,焊接絲網 |
門高 | 7.27ft。 |
門尺寸 | 3瓦x 7英尺高 |
門型 | 鞦韆 |
門寬 | 3ft。 |
完 | 粉末外套灰色 |
功能 | 允許進入籠子內部或通過帶有旋轉門的籠子進入 |
測量 | 10 ga。 |
身高 | 8ft。 |
材料 | 鋼絲壓接焊接網 |
柱高 | 8'5-1 / 4“ |
帖子材料 | 鋼管 |
立柱寬度 | 2" |
帖子 | 2 x 2“ x 14 ga。方管 |
信號寬度 | 3'4“ |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7314496000 |
原產地 | US |