Wiremold經銷商(301 項) | Raptor Supplies 台灣

WIREMOLD

Wiremold 隸屬於 Legrand,是一家為各種室內/室外商業和工業應用提供電線和電纜管理產品的製造商。 了解更多

篩選

電器類

安全性

車隊和車輛維修

電器類 篩選

電箱查看全部

滾道及配件查看全部

  • 預裝線槽

    受GFCI保護的電纜槽具有防篡改設計以減少觸電事故的發生,並具有2.0 A共享充電容量的雙端口(USB 3.0和2.4)充電模塊

  • 滾道配件

    包括安裝配件,如平彎頭、可調節接頭、擋板轉接板、盒式連接器、襯套和適合與滾道配件一起使用的 C 形吊架

  • 滾道配件

    符合 RoHS 標準的端部進料配件用於端接 NM 系列進料滾道或 Plugmold 條帶。 採用 PVC 主體,可安裝在現有電氣盒上

  • 滾道

    塑料/ PVC /鋼滾道設計用於保護A / V電纜或電線免於纏繞。 通過粘合劑或螺絲固定在地板上。 提供後饋,入口端和落射式連接器變體

延長線和插座條查看全部

  • 延長線
  • 插座條

    插入式插座中心單元非常適合與繼電器架或機櫃一起供電。 具有卡扣/滑出安裝樣式和帶燈的開/關開關,以控制設備的電源

  • 插入式電湧保護器

    永久功率計算機級電湧保護器,用於為傳真機,個人計算機或電器提供使用點保護。 具有6個後部出口和4.6米長的電線

關於線模

該公司的產品目錄包括地板盒、管道配件、直通設備、天花板和壁掛盒、插頭模具、電線桿和立柱、管道系統和模塊化佈線裝置。 線模 滾道 為電線、通信和 A / V 電纜提供物理路徑,並防止不必要的電纜懸掛。 這些球道具有 Scuffcoat 飾面,具有韌性、耐刮擦性和耐用性。 它們有塑料、PVC 和鋼材可供選擇,以保護電線和電纜免受熱、腐蝕、潮濕、進水和其他威脅。 該品牌的 浪湧保護裝置 保護敏感電子設備免受外部或內部瞬態活動的影響。 它們可以安裝在子麵板中或特定設備附近。 當安裝在主服務面板上時,它們還可以抑制外部浪湧。 這些器件包括一個顯示保護狀態的可視指示器,並提供 1S 和 3Y 相配置。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Wiremold 型号 交叉引用了等效的 Cooper B-Line、Panduit 和 D-Line。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Wiremold 產品可用。

運送地址

這些 Wiremold 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些 Wiremold 物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

Evolution系列地箱

這些裝置採用鉸接式鉸鏈設計,可使蓋子打開 180 度並平放在地板表面,從而在跳閘 haza 時方便地接觸內部模塊和激活...閱讀更多 

Evolution 系列戳穿式封面

這些蓋子採用壓鑄鋁結構,經久耐用,3 個 4/2 英寸商品尺寸螺塞開口和 11 個同心 4-XNUMX/XNUMX 英寸商品尺寸螺塞開口,可快速安裝在電子設備中...閱讀更多 

CordMate II 套件

該套件適用於隱藏工業和商業環境中的多條低壓電線、電線和電纜。 它帶有自粘背襯,可快速安裝在基板上...閱讀更多 

線模競爭優勢

ModPower系統

該系統可輕鬆連接多達六個電源裝置,以便在培訓空間和工作站中快速接入電源。 它具有防篡改插座,可防止手指意外觸摸。 該系統提供表面內和表面安裝版本,借助夾具和擋板,易於安裝。 它還具有時尚、纖薄的設計,在工作表面上不引人注目。

常问问题解答

安裝跑道的目的是什麼?

線模管道是封閉式導管,可為電線創建物理路徑。 這些線槽保護電線和電纜免受熱、濕、腐蝕和水侵入。

我怎樣才能保護電線槽?

  • 使用橡皮錘將滾道敲入支撐夾並將底座擰入牆壁。
  • 將滾道的一端插入啟動器盒舌中。
  • 現在將滾道的第二端滑入直角接頭。
  • 使用木槌將滾道敲入水平線上的安裝夾中。

戳穿設備的功能是什麼?

Poke-thru 設備允許在地上混凝土地板上安裝服務,例如通信和 A/V 佈線,而不會影響工作場所的美觀。 它們無需使用額外的緊固件或第二個安裝程序即可快速輕鬆地安裝。