項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 2" |
量規/導體 | 14/3 |
級 | 商業/住宅/辦公 |
身高 | 1.75“ |
外殼材質 | 鐵件 |
總長: | 19“ |
最高 安培 | 15 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 36kA |
安裝樣式 | 架 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
降噪等級NRR | 35 db |
出口數量 | 6 |
段落 | 1 |
插頭類型 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 是 |
插座類型 | NO 5-15R |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |