項目 | 家禽剪 |
可調整 | 是 |
刀鋒 | 直行 |
刀片材料 | 碳鋼,鍍鎳 |
前沿 | 刀 |
處理顏色 | 銀色 |
手柄設計 | 加大下環 |
處理材料 | 碳鋼,鍍鎳 |
手柄樣式 | 直行 |
手柄類型 | 直型帶擴大的下環 |
左/右手 | 右手 |
切割長度 | 2.875“ |
總長度 | 8" |
點類型 | 球 |
尖端形狀 | 球 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8213009000 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 刀鋒 | 切割長度 | 總長度 | 點類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DSN | 刀 | 3" | 8.5“ | 尖銳 | 新台幣1,651元 |