項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 碳鋼A216 Gr.WCC |
螺栓圓直徑 | 14.25“ |
相容性測試 | ASME B16.5、ASME B16.34 鋼閥、ASME/FCI 70-2 控制閥洩漏、MSS-SP-%% 優質鑄件、美國海岸警衛隊 A 類 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
手柄類型 | 齒輪操作 |
內膽材質 | PTFE |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 12 |
管道尺寸 | 10“ |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | -20至500度F |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481803075 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 手柄類型 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | 碳鋼A216 Gr.WCC | 6" | 槓桿 | 4 | 3" | 晶圓 | 新台幣35,613元 | ||
04-B5110-02-S02-11/HL | 碳鋼A216 Gr.WCC | 7.5“ | 槓桿 | 8 | 4" | 晶圓 | 新台幣42,959元 | ||
06-B5110-02-S02-11/HL | 碳鋼A216 Gr.WCC | 9.5“ | 槓桿 | 8 | 6" | 晶圓 | 新台幣65,408元 | ||
08-B5110-02-S02-11/HL | 碳鋼A216 Gr.WCC | 11.75“ | 齒輪操作 | 8 | 8" | 晶圓 | 新台幣89,542元 | ||
12-B5110-02-S02-11/WG | 碳鋼A216 Gr.WCC | 17“ | 齒輪操作 | 12 | 12“ | 晶圓 | 新台幣229,184元 | ||
03-B5123-02-S02-11/HL | 不銹鋼A351 Gr。 CF8M | 6" | 槓桿 | 4 | 3" | 七月 | 新台幣70,562元 | ||
04-B5123-02-S02-11/HL | 不銹鋼A351 Gr。 CF8M | 7.5“ | 槓桿 | 8 | 4" | 七月 | 新台幣84,949元 |