項目 | 旋轉板減震腳輪 |
制動類型 | 踏板 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剎車萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鋁 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 壓鑄鋁 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 2-5/16 x 2-5/16" |
額定負載 | 165磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/16 x 2-5/16" |
總高度 | 6 5機構/ 16“ |
平板尺寸 | 2-7/8 x 2-7/8" |
板厚 | 7機構/ 32“ |
板型 | D |
賽道 | 雙球 |
溫度。 範圍 | 14度至194度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.187“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 板厚 | 核心顏色 | 內部螺栓孔間距 | 輪徑 | 輪寬 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS-150B-SF | 1機構/ 4“ | 灰色 | 2-3/4 x 2-3/4" | 6" | 1 9機構/ 16“ | 550磅。 | 3機構/ 8“ | 2-3/4 x 2-3/4" | 新台幣8,599元 | ||
GDS-200B-SF | 1機構/ 4“ | 灰色 | 2-3/4 x 2-3/4" | 8" | 1 9機構/ 16“ | 550磅。 | 3機構/ 8“ | 2-3/4 x 2-3/4" | 新台幣9,627元 |