項目 | 萬向減震腳輪 |
制動類型 | 踏板 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鋁 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 壓鑄鋁 |
額定負載 | 165磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 6 5機構/ 16“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | M12 |
莖長 | 1.25“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | 14度至194度F |
螺紋尺寸 | M12 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.187“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 輪寬 | 核心顏色 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 總高度 | 莖直徑。 | 螺紋尺寸 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS-150B-SS | 1 9機構/ 16“ | 灰色 | 550磅。 | 5機構/ 8“ | 9 1機構/ 16“ | M16 | M16 | 6" | 新台幣12,497元 | ||
GDS-200B-SS | 1 9機構/ 16“ | 灰色 | 550磅。 | 5機構/ 8“ | 10.625“ | M16 | M16 | 8" | 新台幣14,334元 |