項目 | 剛性板減震腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鋁 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 壓鑄鋁 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 2-3/4 x 2-3/4" |
額定負載 | 550磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/4 x 2-3/4" |
總高度 | 10.625“ |
平板尺寸 | 3-3/4 x 3-3/4" |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | D |
賽道 | 雙球 |
溫度。 範圍 | 14度至194度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 3.44 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 總高度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GDS-150A-射頻 | 9 1機構/ 16“ | 6" | 新台幣8,096元 |