項目 | 找平腳輪 |
調整 | 棘輪 |
制動類型 | 尾端 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 尼龍 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 壓鑄鋁 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 2-3/4" x 2-3/4" |
額定負載 | 727磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/4" x 2-3/4" |
總高度 | 4.125“ |
墊材 | 我們的乳膠 |
平板尺寸 | 3-1/2" x 3-1/2" |
板厚 | 13機構/ 64“ |
板型 | D |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 製造商編號WMQW80 |
溫度。 範圍 | 14度至194度F |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2.5“ |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 1 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 10.21 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.99 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 外部螺栓孔間距 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 總高度 | 墊材 | 平板尺寸 | 板厚 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-40F | 1-9 / 16英寸x 1-9 / 16英寸 | 尾端 | 0至299磅 | 2 13機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 2-5/32" x 2-5/32" | 9機構/ 64“ | 製造商編號WMW40 | 新台幣8,854元 | ||
WMSPIN-40S | 3機構/ 8“ | 尾端 | 0至299磅 | 2 13機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 1-37 / 64“ | 9機構/ 32“ | 製造商編號WMW40 | 新台幣9,526元 | ||
WMSPIN-60S | 1機構/ 2“ | 尾端 | 300至999磅 | 3 5機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 1-13 / 16“ | 5機構/ 16“ | 製造商編號WMW60 | 新台幣14,017元 | ||
WMIWR-60PF | 2-9/32" x 2-9/32" | 尾端 | 300至999磅 | 3 5機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 2-7/8" x 2-7/8" | 5機構/ 32“ | 製造商編號WMQW60 | 新台幣3,541元 | ||
WMIWR-72PF | 2-3/4" x 2-3/4" | 尾端 | 1000至2999磅 | 4 23機構/ 32“ | 我們的乳膠 | 3-3/4" x 3-3/4" | 1機構/ 4“ | 製造商編號WMQW100 | 新台幣6,800元 | ||
WMLC-200FS | 2-9/32" x 2-9/32" | 尾端 | 300至999磅 | 2 27機構/ 32“ | 鐵件 | 2-7/8" x 2-7/8" | 5機構/ 32“ | 製造商編號WMW200 | 新台幣2,833元 | ||
WMLC-700FS | 2-3/4" x 2-3/4" | 尾端 | 1000至2999磅 | 4-5 / 16“ | 鐵件 | 3-3/4" x 3-3/4" | 1機構/ 4“ | 製造商編號WMW700 | 新台幣5,666元 |