項目 | 調平座 |
台面 | 我們的乳膠 |
基本直徑 | 8-21 / 32“ |
螺栓長度 | 4" |
結構 | 鐵件 |
完 | 鎳 |
身高 | 6" |
找平安裝類型 | 防震 |
負載能力 | 8900磅。 |
螺紋尺寸 | M20 |
船重(kg) | 2.1 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8429521020 |
產品 | 型號 | 基本直徑 | 螺栓長度 | 身高 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMR160-100 | 6-19 / 64“ | 4" | 5.625“ | 6700磅。 | M16 | 新台幣4,441元 | ||
WMRH160-87 | 6-19 / 64“ | 3 27機構/ 64“ | 6 7機構/ 64“ | 6700磅。 | M16 | 新台幣9,647元 | ||
WMRH220-93 | 8-21 / 32“ | 3 21機構/ 32“ | 6.75“ | 8900磅。 | M20 | 新台幣13,222元 | ||
WMT140-100 | 5.5“ | 4" | 5 55機構/ 64“ | 6700磅。 | M16 | 新台幣9,379元 | ||
WMT190-100 | 7.5“ | 4" | 6 9機構/ 64“ | 8900磅。 | M20 | 新台幣13,222元 |