得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 防虹吸軟管圍兜 |
主體材料 | 黃銅 |
設計 | 標準 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 方向盤 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 焊杯或MNPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 120學位F. |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |