WOODHEAD 1200661392 雙端線組,5 極,母轉公,22 AWG,PVC,電纜,3m
項目:CH2UDF
Model: 1200661392,en交叉編號:885031A09M030
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.225“ |
電纜護套顏色 | 黃 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 9.84英尺 |
電纜類型 | UL |
接觸材料 | 銅合金 |
聯軸器類型 | 螺紋的 |
鍵槽 | Single |
極數 | 5 |
O型圈材料 | 氟橡膠 |
方向 | 90度 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
類別 | 女人男人 |
線徑(AWG) | 22 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 電纜直徑 | 電纜護套顏色 | 方向 | 溫度範圍 | 電纜護套材料 | 電纜長度 | 電纜類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281“ | 黃 | 90度 | -20至105攝氏度 | 熱塑性彈性體 | 26.25英尺 | PLTC-ER | - | 詢價
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|