項目 | 公插座 |
電纜類型 | 信息 |
聯軸器類型 | 外螺紋 |
鍵槽 | 雙重 |
總長: | 0.305m |
安裝螺紋尺寸 | 1 / 4“ - 18 NPT |
極數 | 5 |
方向 | 直行 |
溫度範圍 | -20至80攝氏度 |
類別 | 男性 |
線徑(AWG) | 22 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器類型 | 總長: | 安裝螺紋尺寸 | 極數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200740014 | 內螺紋 | 0.305m | 1 / 4“ - 18 NPT | 2 | 女性 | - | 詢價
| |
1200740044 | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1200740042 | 外螺紋 | 0.305m | 1 / 2“ - 14 NPT | 2 | 男性 | - | 詢價
| |
1200740041 | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1200740040 | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1200740081 | 外螺紋 | 1.83m | 1 / 4“ - 18 NPT | 3 | 男性 | - | 詢價
| |
1200740077 | - | - | - | - | - | - | 詢價
|