項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜護套顏色 | 藍綠 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 49.21英尺 |
電纜類型 | 非屏蔽 |
接觸材料 | 銅合金 |
聯軸器類型 | 螺紋的 |
極數 | 4 |
O型圈材料 | 氟橡膠 |
方向 | 直行 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -25至75攝氏度 |
類別 | 男性 |
線徑(AWG) | 24 |
原產地 | US |
型號 | 電纜直徑 | 電纜護套顏色 | 電纜長度 | 電纜類型 | 聯軸器類型 | 方向 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201080114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1201080028 | 0.25“ | 藍綠 | 295.28英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|
1201080029 | 0.25“ | 藍綠 | 7249.34英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|
1201080030 | 0.25“ | 藍綠 | 196.85英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|
1201080031 | 0.25“ | 藍綠 | 173.88英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|
1201080032 | 0.25“ | 藍綠 | 4147.64英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|
1201080033 | 0.25“ | 藍綠 | 3124.67英尺 | 非屏蔽 | 螺紋的 | 直行 | -25至75攝氏度 | - | 詢價
|