WOODHEAD 1300130203 公插座,3 極,直式,16 AWG 引線,12.0 英尺長
貨號:CH2DXJ
Model: 1300130203,en交叉編號:1R3006A20A1201
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公插座 |
電纜類型 | UL |
聯軸器類型 | 外螺紋 |
鍵槽 | Single |
總長: | 3.66m |
安裝螺紋尺寸 | 1 / 2“NPT |
極數 | 3 |
方向 | 直行 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
類別 | 男性 |
線徑(AWG) | 16 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 電纜類型 | 聯軸器類型 | 總長: | 安裝螺紋尺寸 | 極數 | 方向 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | 男性 | - | 外螺紋 | 0.305m | - | 2 | 直行 | -20至105攝氏度 | - | 詢價
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300130090 | 男性 | UL | 外螺紋 | 0.305m | 1 / 2“ - 14 NPT | 2 | 90度 | -20至105攝氏度 | - | 詢價
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300130084 | 男性 | UL | 外螺紋 | 1.83m | 1 / 2“ - 14 NPT | 2 | 直行 | -20至105攝氏度 | - | 詢價
|