WOODHEAD 1300240064 單端電線組,5 極,公頭至尾纖電纜,15 和 18 AWG,5m
貨號:CH2XZY
Model: 1300240064,en交叉參考:DN09A-M050
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.48“ |
電纜護套顏色 | 灰色 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 16.4英尺 |
接觸材料 | 黃銅 |
聯軸器類型 | 螺紋的 |
鍵槽 | Single |
極數 | 5 |
方向 | 90度 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -20至80攝氏度 |
類別 | 男性 |
線徑(AWG) | 15/18 |
原產地 | US |
型號 | 電纜直徑 | 電纜護套材料 | 電纜長度 | 接觸材料 | 方向 | 溫度範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300240121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1300240106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|