WOODHEAD 1300390499 雙端線組,5 極,公對母,4m
項目:CH2ZPV
Model: 1300390499,en交叉參考:DND92A-M040
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.27“ |
電纜護套顏色 | 灰色 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 13.12英尺 |
電纜類型 | 屏蔽 |
接觸材料 | 銅合金 |
聯軸器類型 | 螺紋的 |
鍵槽 | Single |
極數 | 5 |
方向 | 90度 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -20至80攝氏度 |
類別 | 女人男人 |
線徑(AWG) | 22 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 方向 | 電纜直徑 | 電纜護套材料 | 類別 | 電纜長度 | 接觸材料 | 聯軸器類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300390284 | 直行 | - | - | 女性 | - | - | 內螺紋 | 1m | - | 詢價
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300390099 | 90度 | - | - | 男/女 | - | - | 內螺紋 | 2m | - | 詢價
| |
1300390098 | 90度 | - | - | 男/女 | - | - | 內螺紋 | 1m | - | 詢價
|