WOODHEAD 1300480207 雙端以太網線,4 極,公對母,24 AWG,0.2m
貨號:CH3BBH
Model: 1300480207,en交叉參考:E1WB03003M002
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.24“ |
電纜護套顏色 | 蒂爾 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 7.87“ |
電纜類型 | 非屏蔽 |
接觸材料 | 銅合金 |
聯軸器類型 | 按下鎖定 |
極數 | 4 |
O型圈材料 | 氟橡膠 |
方向 | 直行 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -20至75攝氏度 |
類別 | 女人男人 |
線徑(AWG) | 24 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 電纜直徑 | 電纜護套材料 | 電纜長度 | 電纜類型 | 聯軸器類型 | 方向 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300480117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300480093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|