項目 | 花彩中級車 |
光束尺寸 | 152.4mm |
電纜高度 | 0.75“ |
電纜類型 | 平 |
電纜寬度 | 3.858“ |
塗層 | 粉末塗料 |
深度 | 8.25“ |
身高 | 11.1“ |
總長: | 1" |
鞍座半徑 | 3.13“ |
旅行速度 | 121.92 分鐘 |
車輪材質 | 鐵件 |
原產地 | US |
型號 | 鞍座半徑 | 光束尺寸 | 電纜高度 | 電纜類型 | 電纜寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230117 | 3.13“ | 101.6mm | 0.75“ | 平 | 3.858“ | 6.16“ | 11.1“ | 1" | - | 詢價
|
1301230116 | 3.13“ | 101.6mm | 0.75“ | 平 | 3.858“ | 6.16“ | 11.1“ | 1" | - | 詢價
|
1301230113 | 3.13“ | 82.55mm | 0.75“ | 平 | 3.858“ | 5.43“ | 11.1“ | 1" | - | 詢價
|
1301230159 | 2.024“ | 152.4mm | 0.45“ | 平 | 2.32“ | 8.25“ | 13.25“ | 8.25“ | - | 詢價
|
1301230157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
1301230154 | 2.024“ | 101.6mm | 0.45“ | 平 | 2.32“ | 6.16“ | 13.25“ | 8.25“ | - | 詢價
|
1301230153 | 2.024“ | 101.6mm | 0.45“ | 平 | 2.32“ | 6.16“ | 13.25“ | 8.25“ | - | 詢價
|