項目 | 彩鉛車 |
光束尺寸 | 101.6mm |
電纜高度 | 0.45“ |
電纜類型 | 平 |
電纜寬度 | 2.32“ |
塗層 | 粉末塗料 |
深度 | 6.16“ |
身高 | 17.25“ |
總長: | 8.25“ |
鞍座半徑 | 2.024“ |
旅行速度 | 121.92 分鐘 |
車輪材質 | 鐵件 |
原產地 | US |
型號 | 鞍座半徑 | 光束尺寸 | 電纜高度 | 電纜類型 | 電纜寬度 | 深度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230118 | 3.13“ | 101.6mm | 0.75“ | 平 | 3.858“ | 6.16“ | 14.68“ | 1" | - | 詢價
|
1301230160 | 2.024“ | 152.4mm | 0.45“ | 平 | 2.32“ | 8.25“ | 17.25“ | 8.25“ | - | 詢價
|
1301230148 | 4.44“ | 152.4mm | 1.3“ | 圓形 | - | 8.25“ | 17.25“ | 12.83“ | - | 詢價
|
1301230142 | 4.44“ | 101.6mm | 1.3“ | 圓形 | - | 8.25“ | 17.25“ | 12.83“ | - | 詢價
|
1301230139 | 4.44“ | 82.55mm | 1.3“ | 圓形 | - | 8.25“ | 17.25“ | 12.83“ | - | 詢價
|
1301230136 | 4.44“ | 152.4mm | 1" | 平 | 5.96“ | 8.25“ | 17.25“ | 12.83“ | - | 詢價
|
1301230130 | 4.44“ | 101.6mm | 1" | 平 | 5.96“ | 8.25“ | 17.25“ | 12.83“ | - | 詢價
|