項目 | 網路線 |
電纜護套顏色 | 黃 |
電纜長度 | 76.2m |
電纜類型 | SOOW |
絕緣材料 | EP橡膠 |
外護套直徑 | 13.21mm |
溫度範圍 | -40至105攝氏度 |
線徑(AWG) | 14 |
原產地 | US |
型號 | 電纜類型 | 外護套直徑 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1301280129 | SJOW、SJOW、SJOW-A | 9.53mm | -40至90攝氏度 | - | 詢價
|
1301280140 | 母豬,母豬-A | 10.41mm | -40至105攝氏度 | - | 詢價
|
1301280139 | 母豬,母豬 | 9.8mm | -40至105攝氏度 | - | 詢價
|
1301280134 | SOOW | 14.99mm | -40至90攝氏度 | - | 詢價
|