項目 | 樓梯地帶 |
顏色 | 黃 |
深度 | 2-1 / 16“ |
安裝方法 | 設置在混凝土中 |
材料 | 擠壓鋁 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
信號寬度 | 5ft。 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 157.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 安裝方法 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第630章 | 黑色 | 3" | 設置在混凝土中 | 1機構/ 4“ | 4ft。 | 新台幣2,023元 | ||
第630章 | 黑色 | 3" | 設置在混凝土中 | 1機構/ 4“ | 5ft。 | 新台幣3,063元 | ||
WP24YEL3 | 黃 | 2-1 / 16“ | 緊固件 | 3機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣1,685元 | ||
WP24YEL4 | 黃 | 2-1 / 16“ | 緊固件 | 3機構/ 8“ | 4ft。 | 新台幣2,505元 | ||
WP24YEL5 | 黃 | 2-1 / 16“ | 緊固件 | 3機構/ 8“ | 5ft。 | 新台幣2,751元 | ||
WP24AYEL3 | 黃 | 2-1 / 16“ | 設置在混凝土中 | 3機構/ 8“ | 3ft。 | 新台幣1,769元 | ||
WP24AYEL4 | 黃 | 2-1 / 16“ | 設置在混凝土中 | 3機構/ 8“ | 4ft。 | 新台幣2,727元 |