項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 鍛鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2 21機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1.75mm |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 076799061560 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 十六進制 | 2 1機構/ 16“ | 1-1 / 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,131元 | ||
6124 | 十六進制 | 2" | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,099元 | ||
6126 | 十六進制 | 2" | 13機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,099元 | ||
6128 | 十六進制 | 2" | 7機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,099元 | ||
6130 | 十六進制 | 2" | 15機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,099元 | ||
6132 | 十六進制 | 2.031“ | 1" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣870元 | ||
6136 | 十六進制 | 2.125“ | 1.125“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,139元 |