項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 22 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 件數 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
631 | 31 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8" | 新台幣101,923元 | ||
614 | 13 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8" | 新台幣32,962元 | ||
618 | 19 | 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | 新台幣54,118元 |