Wright Tool 67h64 | 衝擊套筒,3/4 英吋驅動,2 英吋尺寸,12 點 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WRIGHT TOOL 67H64 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,2 英吋尺寸 | AF8MYL 29AL66

WRIGHT TOOL 67H64 標準衝擊套筒,3/4 英寸驅動,12 點,2 英寸尺寸

有現貨
貨號:AF8MYL 型號:67H64交叉編號:29AL66

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,752 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊插座
驅動器大小3機構/ 4“
光驅類型方形
黑氧化物
材料熱鍛合金鋼
點數12
輸出類型雙六角
總長度2.75“
SAE或公制SAE
尺寸2"
插座深度標準

送貨信息:

船重(kg) 1.37
船高(厘米)7.62
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
WRIGHT TOOL 67H18 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,9/16 英吋尺寸 | AF8MXM 29AL44 67H182 3機構/ 32“9機構/ 16“新台幣1,148元
WRIGHT TOOL 67H20 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,5/8 英吋尺寸 | AF8MXN 29AL45 67H202 3機構/ 32“5機構/ 8“新台幣1,187元
WRIGHT TOOL 67H22 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,11/16 英吋尺寸 | AF8MXP 29AL46 67H222 3機構/ 32“11機構/ 16“新台幣1,181元
WRIGHT TOOL 67H24 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,3/4 英吋尺寸 | AF8MXQ 29AL47 67H242 3機構/ 32“3機構/ 4“新台幣1,199元
WRIGHT TOOL 67H26 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,13/16 英吋尺寸 | AF8MXR 29AL48 67H262.125“13機構/ 16“新台幣1,199元
WRIGHT TOOL 67H28 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,7/8 英吋尺寸 | AF8MXT 29AL49 67H282.125“7機構/ 8“新台幣1,225元
WRIGHT TOOL 67H30 標準衝擊套筒,3/4 英吋驅動,12 點,15/16 英吋尺寸 | AF8MXU 29AL50 67H302.125“15機構/ 16“新台幣1,237元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WRIGHT TOOL 67H64 標準衝擊套筒,3/4 英寸驅動,12 點,2 英寸尺寸
新台幣2,752元 /單元