項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1" |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 21 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-5/8, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8" |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 件數 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
829 | 29 | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-15/16, 3, 3-1/8" | 新台幣208,090元 |